RITTAL - Megszakító adapter univerzális 63A 10mm sínv G43960 - 3039,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Adapterszélesség - 72 mm
Névleges áram In - 63 A
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43960
Gyártói cikkszám
3039,000
Gyártói típuskód
SV 3039.000
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Adapterszélesség:
72 mm
Névleges áram In:
63 A
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Megszakító adapter univerzális 63A 10mm sínv