Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Megszakító sínadapter 250A 5-10mm sínv GT28106 - 9342610

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító sínadapter 250A  5-10mm sínv GT28106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 105 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 18.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177503809

Sonepar cikkszám

GT28106

Gyártói cikkszám

9342610

Gyártói típuskód

SV 9342.610

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

105 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

18.5 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CB-ADAPTER, 250A, ALSÓ