Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Megszakító sínadapter 630A 5/10mm bővítő 25mm GT78692 - 9342720

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító sínadapter 630A  5/10mm bővítő 25mm GT78692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177503830

Sonepar cikkszám

GT78692

Gyártói cikkszám

9342720

Gyártói típuskód

SV 9342.720

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

25 mm

Névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Felület:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Megszakító sínadapter 630A 5/10mm bővítő 25mm