RITTAL - Monitorház 21''-hoz 700x600x600 IP55 GT76623 - 6902500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177290105
Sonepar cikkszám
GT76623
Gyártói cikkszám
6902500
Gyártói típuskód
IW 6902.500
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
2
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Monitorház 21"-hoz 700x600x600 IP55