RITTAL - Műa tokozott 130x130x99mm /maxszxmé/ szürke 4db/cs IP66 G53847 - 9511000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 130 mm
Mélység - 99 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177139374
Sonepar cikkszám
G53847
Gyártói cikkszám
9511000
Gyártói típuskód
PK 9511.000
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
130 mm
Mélység:
99 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N