RITTAL - Műa tokozott csuklópánt 10db/cs GT03230 - 9581000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 0 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - műanyag
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140356
Sonepar cikkszám
GT03230
Gyártói cikkszám
9581000
Gyártói típuskód
PK 9581.000
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
0 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
műanyag
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
PK ZSANÉR, 10 KLT/CS. (PK 9514-9524)