RITTAL - Műa tokozott fali felerősítő fül 40db/csom G40206 - 9583000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140394
Sonepar cikkszám
G40206
Gyártói cikkszám
9583000
Gyártói típuskód
PK 9583.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
PK FALI RÖGZÍTŐFÜL, 40 DB/CS