RITTAL - Műa tokozott szerelőlap 110x110mm 10db/csom GA00389 - 9545000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00389
Gyártói cikkszám
9545000
Gyártói típuskód
PK 9545.000
Anyag:
műanyag
Magasság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlap 110x110mm 10db/csom