RITTAL - Műa tokozott szerelőlap 160x74mm 10db/csom G32780 - 9546000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 74 mm
Szélesség - 160 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32780
Gyártói cikkszám
9546000
Gyártói típuskód
PK 9546.000
Anyag:
műanyag
Magasság:
74 mm
Szélesség:
160 mm
Felület:
kezeletlen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Műa tokozott szerelőlap 160x74mm 10db/csom