MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Műa tokozott tartósín TS35/7.5 106mm 12db/csom G52044 - 9565000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Műa tokozott tartósín TS35/7.5 106mm 12db/csom G52044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 106 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52044

Gyártói cikkszám

9565000

Gyártói típuskód

PK 9565.000

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

106 mm

Magasság:

7.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Műa tokozott tartósín TS35/7.5 106mm 12db/csom