RITTAL - Műanyag 500x500x300 AX, üres ház ajtóval Zóna 1 / 2 / 21 / 22 SN165765 - 9207100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 300 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165765
Gyártói cikkszám
9207100
Gyártói típuskód
AX 9207.100
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
300 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
AX Műanyag Ex-ház, BHT: 500x500x300 mm, zsanéros ajtó, szerelőlappal