Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Műszerventilátor fiókos 19'' 3 vent. 480m3/h kihúzh GT19664 - 3351230

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Műszerventilátor fiókos 19'' 3 vent. 480m3/h kihúzh GT19664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 482.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177041615

Sonepar cikkszám

GT19664

Gyártói cikkszám

3351230

Gyártói típuskód

SK 3351.230

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

44 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

200 mm

Zajszint:

0 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

480 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

SK 19"-OS FIÓK VENTILÁTOR, 480 m3/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz