RITTAL - Műszerventilátor fiókos 19'' 3 vent. 480m3/h SN081508 - 3342230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177041523
Sonepar cikkszám
SN081508
Gyártói cikkszám
3342230
Gyártói típuskód
SK 3342.230
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
44 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
200 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
480 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035