RITTAL - Műszerventilátor GT10886 - 3327,107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 323 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10886
Gyártói cikkszám
3327,107
Gyártói típuskód
SK 3327.107
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
95 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
700 m3/h
Átszellőztető:
Nem