Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Műszerventilátor IP54 GT83864 - 3244140

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Műszerventilátor IP54 GT83864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 400-460 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 323 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177652200

Sonepar cikkszám

GT83864

Gyártói cikkszám

3244140

Gyártói típuskód

SK 3244.140

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

400-460 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

323 mm

Magasság:

323 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

93 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

25 mm

Zajszint:

61 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

700 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Műszerventilátor