RITTAL - Nagy lengőkeret 600, 800 és 1200mm széles szekrényekhez, lemez nélkül SN146661 - 8619013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177920439
Sonepar cikkszám
SN146661
Gyártói cikkszám
8619013
Gyártói típuskód
VX 8619.013
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
VX 19"-os lengőkeret, 40U, 600mm