RITTAL - Nemesacél esőtető 600X210 SN118920 - 2473010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 37 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938236
Sonepar cikkszám
SN118920
Gyártói cikkszám
2473010
Gyártói típuskód
AX 2473.010
Szélesség:
600 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
AX Esőtető, WD: 600x210 mm, NEMESACÉL