Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 00 bizt alj 3 pol 160A alsó rész sínre GT01183 - 3407,000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - NH  00 bizt alj 3 pol 160A alsó rész sínre GT01183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Igen

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01183

Gyártói cikkszám

3407,000

Gyártói típuskód

SV 3407.000

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősínre csatlakozás:

Igen

Befordító berendezés:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; %NH 00 bizt alj 3 pol 160A alsó rész sínre