Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 60mm G70088 - 3591020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - NH  00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 60mm G70088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

  • Sínközéptávolság 60 mm - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70088

Gyártói cikkszám

3591020

Gyártói típuskód

SV 3591.020

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 60mm