RITTAL - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 60mm G70584 - 3591030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Sínközéptávolság 60 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70584
Gyártói cikkszám
3591030
Gyártói típuskód
SV 3591.030
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 60mm