RITTAL - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A bizt figyel G42282 - 3491,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Sínközéptávolság 60 mm - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42282
Gyártói cikkszám
3491,000
Gyártói típuskód
SV 3491.000
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A bizt figyel