Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A csatl 70mm2 G31553 - 3489,000

MásolásMásolás
RITTAL - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A csatl 70mm2 G31553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

  • Sínközéptávolság 60 mm - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31553

Gyártói cikkszám

3489,000

Gyártói típuskód

SV 3489.000

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A csatl 70mm2