RITTAL - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A csatl fent G40359 - 3411,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Sínközéptávolság 60 mm - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40359
Gyártói cikkszám
3411,000
Gyártói típuskód
SV 3411.000
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A csatl fent