Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm GT07768 - 3486000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm GT07768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07768

Gyártói cikkszám

3486000

Gyártói típuskód

SV 3486.000

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm