Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A sínre GT15167 - 3415,020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A sínre GT15167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

  • Sínközéptávolság 60 mm - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15167

Gyártói cikkszám

3415,020

Gyártói típuskód

SV 3415.020

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A sínre