RITTAL - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A szerlapra GA00438 - 3415,010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH2
Pólusszám - 3
Sínközéptávolság 60 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00438
Gyártói cikkszám
3415,010
Gyártói típuskód
SV 3415.010
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH2
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A szerlapra