RITTAL - NH 3 bizt alj szak tartozék sínadapter 100mm sínhez GT32124 - 3499030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 249 mm
Névleges áram In - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32124
Gyártói cikkszám
3499030
Gyártói típuskód
SV 3499.030
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
249 mm
Névleges áram In:
630 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; NH 3 bizt alj szak tartozék sínadapter 100mm sínhez