Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A GT32123 - 3095,010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A GT32123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH3

  • Pólusszám - 3

  • Sínközéptávolság 60 mm - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32123

Gyártói cikkszám

3095,010

Gyártói típuskód

SV 3095.010

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH3

Pólusszám:

3

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A