RITTAL - NH bizt tart. mikrokapcsoló szakaszolóhoz 5db/cs GT01577 - 3071000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036055
Sonepar cikkszám
GT01577
Gyártói cikkszám
3071000
Gyártói típuskód
SV 3071.000
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; NH bizt tart. mikrokapcsoló szakaszolóhoz 5db/cs