RITTAL - NH-biztosítós szakaszolókapcsoló 3 pol 160A elektronikus biztosítófelügyelettel SN108528 - 9677015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177705470
Sonepar cikkszám
SN108528
Gyártói cikkszám
9677015
Gyártói típuskód
SV 9677.015
Kivitel:
biztosíték kapcsoló szakaszoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
elektronikus
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA