Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Nyelves zár bizt. hengerbetéttel 3524E AE-hez G31111 - 2430000

MásolásMásolás
RITTAL - Nyelves zár bizt. hengerbetéttel 3524E AE-hez G31111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022928

Sonepar cikkszám

G31111

Gyártói cikkszám

2430000

Gyártói típuskód

SZ 2430.000

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Nyelves zár bizt. hengerbetéttel 3524E AE-hez