RITTAL - Nyelves zár kéttollú betéttel AE-hez GA00547 - 2304000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177020788
Sonepar cikkszám
GA00547
Gyártói cikkszám
2304000
Gyártói típuskód
SZ 2304.000
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
SZ NYELVES ZÁR, KOMPLETT