RITTAL - Oldalcsípő fogó SN072605 - 4054750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 115 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Vágóél hossza - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807853
Sonepar cikkszám
SN072605
Gyártói cikkszám
4054750
Gyártói típuskód
AS 4054.750
Hosszúság:
115 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Vágóél hossza:
115 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Oldalcsípő fogó