RITTAL - Oldalfal osztott 2200x800 RAL7035 SN098885 - 5501050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098885
Gyártói cikkszám
5501050
Gyártói típuskód
TS 5501.050
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2200 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalfal osztott 2200x800 RAL7035