Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - OM-ADAPTER 25A, 690V, AWG12, 90x208mm SN126011 - 9340400

MásolásMásolás
RITTAL - OM-ADAPTER 25A, 690V, AWG12, 90x208mm SN126011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177673830

Sonepar cikkszám

SN126011

Gyártói cikkszám

9340400

Gyártói típuskód

SV 9340.400

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV OM-ADAPTER 25A, 690V, AWG12, 90x208mm