RITTAL - OM-ADAPTER,32A,690 V,AWG 10,55X208 MM GT66429 - 9340460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 55 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177502567
Sonepar cikkszám
GT66429
Gyártói cikkszám
9340460
Gyártói típuskód
SV 9340.460
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
55 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
SV OM-ADAPTER,32A,690 V,AWG 10,55X208 MM