RITTAL - Optipanel 19''x7Ux100MM IP65 SN138003 - 6380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 0 mm
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177231627
Sonepar cikkszám
SN138003
Gyártói cikkszám
6380000
Gyártói típuskód
CP 6380.000
Szélesség:
0 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
CP Optipanel, előlap: 482,6x310,3mm, mélység: 100 mm