RITTAL - Optipanel 520*400*150 mm SN187973 - 6380410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 0 mm
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN187973
Gyártói cikkszám
6380410
Gyártói típuskód
CP 6380.410
Szélesség:
0 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
CP Optipanel, előlap: 520x400 mm, mélység: 150 mm