RITTAL - Optipanel kezelőház 19'' x8U x100mm IP65 GT45046 - 6380040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 527 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 399 mm
Mélység - 110 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177429093
Sonepar cikkszám
GT45046
Gyártói cikkszám
6380040
Gyártói típuskód
CP 6380.040
Szélesség:
527 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
399 mm
Mélység:
110 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
egyéb
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Optipanel kezelőház 19" x8U x100mm