RITTAL - Optipanel szekrény 430x343x100 IP65 SN006740 - 6380020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 0 mm
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177429079
Sonepar cikkszám
SN006740
Gyártói cikkszám
6380020
Gyártói típuskód
CP 6380.020
Szélesség:
0 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
CP Optipanel, előlap: 430x343mm, mélység: 100 mm