RITTAL - PC LÁBAZAT TS PC SZEKRÉNYHEZ, 600X600 SN097159 - 8800920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177266926
Sonepar cikkszám
SN097159
Gyártói cikkszám
8800920
Gyártói típuskód
TS 8800.920
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
PC LÁBAZAT TS PC SZEKRÉNYHEZ, 600X600