Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - PE/N sín 30x10 1165mm TS szekr.hez 2db/cs SN072618 - 9661320

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - PE/N sín 30x10 1165mm TS szekr.hez 2db/cs SN072618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 1165 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177546752

Sonepar cikkszám

SN072618

Gyártói cikkszám

9661320

Gyártói típuskód

SV 9661.320

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

1165 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; PE/N sín 30x10 1165mm TS szekr.hez 2db/cs