Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - PE/N sín 30x10 965mm TS szekr.hez 2db/cs GT61227 - 9661300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - PE/N sín 30x10 965mm TS szekr.hez 2db/cs GT61227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 965 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177546721

Sonepar cikkszám

GT61227

Gyártói cikkszám

9661300

Gyártói típuskód

SV 9661.300

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

965 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

573 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; PE/N sín 30x10 965mm TS szekr.hez 2db/cs