Nem visszaküldhető

RITTAL - PE/N sín 80x10 1200mm TS szekr.hez 2db/cs GT96631 - 9661120

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - PE/N sín 80x10 1200mm TS szekr.hez 2db/cs GT96631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 0

  • Anyag - egyéb

  • Névleges áram - 0 A

  • Sínhossz - 0 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177494787

Sonepar cikkszám

GT96631

Gyártói cikkszám

9661120

Gyártói típuskód

SV 9661.120

Csatlakozók száma:

0

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

0 A

Sínhossz:

0 mm

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

SV PE/PEN-GYŰJTŐSIN 1200MMW, 2 DB/CS