RITTAL - PE/PEN összekötőfül 4db/cs GT86042 - 9661150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 88 mm
Magasság - 10 mm
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177494701
Sonepar cikkszám
GT86042
Gyártói cikkszám
9661150
Gyártói típuskód
SV 9661.150
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
88 mm
Magasság:
10 mm
Rugalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; PE/PEN összekötőfül 4db/cs