MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - PLS gyűjtősíntartó 1600A 3pol 4db/csom G45104 - 3510,000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - PLS gyűjtősíntartó 1600A 3pol 4db/csom G45104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45104

Gyártói cikkszám

3510,000

Gyártói típuskód

SV 3510.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

1600 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; %PLS gyűjtősíntartó 1600A 3pol 4db/csom