RITTAL - PLS sínösszekötő készlet 1600A egyszerű 3db/csom SN031050 - 3515000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 0 A
Csatlakoztatás fajtája - mező/mező
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043534
Sonepar cikkszám
SN031050
Gyártói cikkszám
3515000
Gyártói típuskód
SV 3515.000
Pólusszám:
3
Névleges áram:
0 A
Csatlakoztatás fajtája:
mező/mező
PLS SÍNTOLDÓ KÉSZLET, 1600 A