RITTAL - PLS sínösszekötő készlet 800A egyszerű 3db/csom G45103 - 3505000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 0 A
Csatlakoztatás fajtája - mező/mező
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043244
Sonepar cikkszám
G45103
Gyártói cikkszám
3505000
Gyártói típuskód
SV 3505.000
Pólusszám:
3
Névleges áram:
0 A
Csatlakoztatás fajtája:
mező/mező
PLS SÍNKÖTŐ KÉSZLET, 800 A,KÉTSZERES