RITTAL - PS KÁBELRÖGZÍTŐ, 16-20 MM,50 DB/CS. SN123351 - 4319200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177098763
Sonepar cikkszám
SN123351
Gyártói cikkszám
4319200
Gyártói típuskód
PS 4319.200
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
PS KÁBELRÖGZÍTŐ, 16-20 MM,50 DB/CS.