RITTAL - PSM Mounting kit for static installation GT65037 - 7856022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177564473
Sonepar cikkszám
GT65037
Gyártói cikkszám
7856022
Gyártói típuskód
DK 7856.022
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; PSM Mounting kit for static installation